Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Achtkant-Schlitzmeissel 18mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Achtkant-Schlitzmeissel 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130070

  • Länge - 240 mm

  • Schneidenbreite - 30 mm

  • Schneidenform - spitz

  • Schaftform - achteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103300701

Sonepar Artikelnummer

120099604

Hersteller Artikelnummer

130070

Hersteller Typ

130070

Hersteller Artikel Nr.:

130070

Länge:

240 mm

Schneidenbreite:

30 mm

Schneidenform:

spitz

Schaftform:

achteckig

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Schaftbreite:

30 mm

Schafthöhe:

200 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055980

Gewicht:

0.411 kg

chtkant-Schlitzmeißel aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schneidenbreite 30 mm, Stahlstärke 18 mm, Länge 240 mm