Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Achtkant-Spitzmeißel, Stahlstärke 16 mm, Länge 250 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Achtkant-Spitzmeißel, Stahlstärke 16 mm, Länge 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130052

  • Länge - 250 mm

  • Schneidenbreite - 16 mm

  • Schneidenform - spitz

  • Schaftform - achteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103300527

Sonepar Artikelnummer

120099602

Hersteller Artikelnummer

130052

Hersteller Typ

130052

Hersteller Artikel Nr.:

130052

Länge:

250 mm

Schneidenbreite:

16 mm

Schneidenform:

spitz

Schaftform:

achteckig

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Schaftbreite:

16 mm

Schafthöhe:

200 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.368 kg

Achtkant-Spitzmeißel nach DIN 7256, aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Stahlstärke 16 mm, Länge 250 mm