Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Achtkant-Steinmeißel, Schneidenbreite 23 mm, Länge 250 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Achtkant-Steinmeißel, Schneidenbreite 23 mm, Länge 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130032

  • Länge - 250 mm

  • Schneidenbreite - 23 mm

  • Schneidenform - flach

  • Schaftform - achteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103300329

Sonepar Artikelnummer

120099600

Hersteller Artikelnummer

130032

Hersteller Typ

130032

Hersteller Artikel Nr.:

130032

Länge:

250 mm

Schneidenbreite:

23 mm

Schneidenform:

flach

Schaftform:

achteckig

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Schaftbreite:

16 mm

Schafthöhe:

16 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.386 kg

Achtkant-Steinmeißel nach DIN 7254 B, aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, Schneidenbreite 23 mm, Stahlstärke 16 mm, Größe 250 mm.