Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Achtkant-Steinmeißel, Schneidenbreite 26 mm, Länge 300 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Achtkant-Steinmeißel, Schneidenbreite 26 mm, Länge 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 130034

  • Länge - 300 mm

  • Schneidenbreite - 26 mm

  • Schneidenform - flach

  • Schaftform - achteckig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103300343

Sonepar Artikelnummer

120099601

Hersteller Artikelnummer

130034

Hersteller Typ

130034

Hersteller Artikel Nr.:

130034

Länge:

300 mm

Schneidenbreite:

26 mm

Schneidenform:

flach

Schaftform:

achteckig

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl

Mit Handschutz:

Nein

Schaftbreite:

18 mm

Schafthöhe:

18 mm

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.593 kg

Achtkant-Steinmeißel DIN 7254 B, aus Chrom-Vanadium-Stahl, Schneidenbreite 26 mm, Stahlstärke 18 mm, Größe 300 mm.