Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aderendhülse 150mm² x 38mm, nicht isoliert

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülse 150mm² x 38mm, nicht isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187477

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 150 mm²

  • Hülsenlänge - 38 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103114193

Sonepar Artikelnummer

121224415

Hersteller Artikelnummer

187477

Hersteller Typ

187477

Hersteller Artikel Nr.:

187477

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

150 mm²

Hülsenlänge:

38 mm

Isoliert:

Nein

Farbe:

Zinn

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

38 mm

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.011 kg

Unisolierte Aderendhülsen, gefertigt aus hochwertigen Kupfer-DHP. Die Oberfläche ist galvanisch verzinnt mit einer Mindestschichtstäke von 3 µm für einen maximalen Korrosionsschutz