CIMCO - Aderendhülse-Frontpresszange FLEXI-CRIMP PRO, Länge 220 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101945
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierkantpressung
Querschnitt - 0.5 .. 16 mm²
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103019450
Sonepar Artikelnummer
120401639
Hersteller Artikelnummer
101945
Hersteller Typ
101945
Hersteller Artikel Nr.:
101945
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierkantpressung
Querschnitt:
0.5 .. 16 mm²
Länge:
220 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Nein
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.424 kg


