Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CIMCO - Aderendhülse isoliert 0,5mm²/8mm weiss DIN 46228

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülse isoliert 0,5mm²/8mm weiss DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180998

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Hülsenlänge - 8 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103809983

Sonepar Artikelnummer

120100687

Hersteller Artikelnummer

180998

Hersteller Typ

180998

Hersteller Artikel Nr.:

180998

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.5 mm²

Hülsenlänge:

8 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

14 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

20

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105 °C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 0,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 mm, Gesamtlänge: L1: 14 mm, D1: 1, S1: 0,15, S2: 0,25, D2: 2,6, Isolationsfarbe: weiß, Gewicht per 100 Stück~kg: 0,01, VE/Stck.: 100