Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CIMCO - Aderendhülse isoliert 0,75mm²/8,2mm blau DIN 46228

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülse isoliert 0,75mm²/8,2mm blau DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 185000

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Hülsenlänge - 8.2 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103850008

Sonepar Artikelnummer

120275010

Hersteller Artikelnummer

185000

Hersteller Typ

185000

Hersteller Artikel Nr.:

185000

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

0.75 mm²

Hülsenlänge:

8.2 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

14 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

18

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1. Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600, Oberfläche: galvanisch verzinnt, Isolation Polypropylen, Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C, Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 0,75 mm², Länge ohne Isolation L2: 8 mm, Gesamtlänge L1: 14 mm, D1: 1,2, S1: 0,15, S2: 0,25, D2: 2,8, Isolationsfarbe: blau, Gewicht per 100 St.~kg: 0,01, VE/Stck.: 500