Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CIMCO - Aderendhülse isoliert 1,5mm²/12mm schwarz DIN 46228

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülse isoliert 1,5mm²/12mm schwarz DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 180949

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103809495

Sonepar Artikelnummer

120395403

Hersteller Artikelnummer

180949

Hersteller Typ

180949

Hersteller Artikel Nr.:

180949

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

1.5 mm²

Hülsenlänge:

12 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

18 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 1.Technische Daten, Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600- Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Querschnitt: 1,5 mm², Länge ohne Isolation L2: 12 mm, Gesamtlänge L1: 18 mm, D1: 1,7, S1: 0,15, S2: 0,25, D2: 3,5, Isolationsfarbe: schwarz, Gewicht per 100 St.~kg: 0,02, VE/Stck. 100.