Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

CIMCO - Aderendhülse isoliert 120,0mm²/27mm blau DIN 46228

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülse isoliert 120,0mm²/27mm blau DIN 46228

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 182378

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 120 mm²

  • Hülsenlänge - 27 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103823781

Sonepar Artikelnummer

120275721

Hersteller Artikelnummer

182378

Hersteller Typ

182378

Hersteller Artikel Nr.:

182378

Bauform:

Standard

Nennquerschnitt:

120 mm²

Hülsenlänge:

27 mm

Isoliert:

Ja

Farbe:

blau

Werkstoff:

Kupfer

Gesamtlänge:

48 mm

Werkstoff der Isolation:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

sonstige

Für kurzschlussfeste Leitungen:

Nein

Mit Kennzeichnungsfahne:

Nein

Bandware:

Nein

AWG-Größe:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.009 kg

Isolierte Aderendhülsen nach DIN 46228, Teil 4 und Sonderabmessungen. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinnt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrähtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspleisung. Ausführung: Querschnitt: 120 mm², Länge ohne Isolation L2: 27 mm, Gesamtlänge L1: 48 mm, D1: 16,7, S1: 0,45, S2, 0,7, D2: 20, Isolationsfarbe: blau, Gewicht per 100 St.~kg: 0,93, UL gelistet: -, VE/Stck.: 25.