CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1 - galv. verzinnt - 120mm²x32mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182129
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 120 mm²
Hülsenlänge - 32 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103821299
Sonepar Artikelnummer
120537921
Hersteller Artikelnummer
182129
Hersteller Typ
182129
Hersteller Artikel Nr.:
182129
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
32 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
32 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.008 kg


