CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1-galv. verzinnt-120mm²x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182131
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 120 mm²
Hülsenlänge - 40 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4021103821312
Sonepar Artikelnummer
120312030
Hersteller Artikelnummer
182131
Hersteller Typ
182131
Hersteller Artikel Nr.:
182131
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
120 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
40 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.011 kg


