CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1-galv. verzinnt-150mm²x40mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182133
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 150 mm²
Hülsenlänge - 40 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103821336
Sonepar Artikelnummer
120312031
Hersteller Artikelnummer
182133
Hersteller Typ
182133
Hersteller Artikel Nr.:
182133
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
150 mm²
Hülsenlänge:
40 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
40 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.013 kg


