CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1-galv. verzinnt-2,5mm²x7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182070
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Hülsenlänge - 7 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103820704
Sonepar Artikelnummer
120100712
Hersteller Artikelnummer
182070
Hersteller Typ
182070
Hersteller Artikel Nr.:
182070
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Hülsenlänge:
7 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
7 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
14
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


