CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1-galv. verzinnt-6mm²x10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182085
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103820858
Sonepar Artikelnummer
120275861
Hersteller Artikelnummer
182085
Hersteller Typ
182085
Hersteller Artikel Nr.:
182085
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
6 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
10 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
10
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


