CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1 - galv. verzinnt - 70mm²x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182124
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 70 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103821244
Sonepar Artikelnummer
120537917
Hersteller Artikelnummer
182124
Hersteller Typ
182124
Hersteller Artikel Nr.:
182124
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
70 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg


