CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1-galv. verzinnt-95mm²x30mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182122
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 95 mm²
Hülsenlänge - 30 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103821220
Sonepar Artikelnummer
120275870
Hersteller Artikelnummer
182122
Hersteller Typ
182122
Hersteller Artikel Nr.:
182122
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
95 mm²
Hülsenlänge:
30 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
30 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


