CIMCO - Aderendhülse nicht isol.DIN 46228, Teil 1 - galv. verzinnt - 95mm²x34mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 182128
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 95 mm²
Hülsenlänge - 34 mm
Isoliert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Standardartikel
EAN
4021103821282
Sonepar Artikelnummer
120537920
Hersteller Artikelnummer
182128
Hersteller Typ
182128
Hersteller Artikel Nr.:
182128
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
95 mm²
Hülsenlänge:
34 mm
Isoliert:
Nein
Farbe:
Zinn
Werkstoff:
Kupfer
Gesamtlänge:
34 mm
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
Nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
Nein
Bandware:
Nein
AWG-Größe:
0
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


