CIMCO - Aderendhülse-Presszange FLEXI-CRIMP 6, Sechskantpressung, Länge 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101950
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Sechskant (hexagonal)
Querschnitt - 0.08 .. 16 mm²
Länge - 180 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103011072
Sonepar Artikelnummer
120703998
Hersteller Artikelnummer
101950
Hersteller Typ
101950
Hersteller Artikel Nr.:
101950
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Sechskant (hexagonal)
Querschnitt:
0.08 .. 16 mm²
Länge:
180 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
Ja
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
Nein
Mit automatischem Rücklauf:
Ja
Min. AWG-Größe:
sonstige
Max. AWG-Größe:
6
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.494 kg


