Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aderendhülsen-Sortiment, 3500 Stück sortiert

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülsen-Sortiment, 3500 Stück sortiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181510

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103815106

Sonepar Artikelnummer

120099940

Hersteller Artikelnummer

181510

Hersteller Typ

181510

Hersteller Artikel Nr.:

181510

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.664 kg

Nicht isolierte Aderendhülse, 3500 Stück sortiert, in raaco-Sortimentskasten PSC-Vario 240, mit nicht isolierten Aderendhülsen, mit Presszange CIMCO-Artikelnr. 10 1906. Ausführung: 0,75 mm² - 6 mm lang - 1000 Stück (CImco-Artikelnr. 18 2052), 1,0 mm² - 6 mm lang - 1000 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2056), 1,50 mm² - 7 mm lang - 750 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2060), 2,50 mm² - 7 mm lang - 750 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2070)