Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aderendhülsen-Sortiment, 4350 Stück sortiert

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülsen-Sortiment, 4350 Stück sortiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 181512

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103815120

Sonepar Artikelnummer

120099941

Hersteller Artikelnummer

181512

Hersteller Typ

181512

Hersteller Artikel Nr.:

181512

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Ja

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

1.129 kg

Nicht isolierte Aderendhülse, 4350 Stück sortiert, in raaco-Sortimentskasten PSC-Vario 340, mit nicht isolierten Aderendhülsen, mit Universal-Kerbzange CIMCO-Artikelnr. 10 1904. Ausführung: 1,0 mm² - 6 mm lang - 1000 Stück (CImco-Artikelnr. 18 2056), 1,50 mm² - 7 mm lang - 1000 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2060), 2,50 mm² - 7 mm lang - 1000 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2070), 4,0 mm² - 9 mm lang - 500 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2078), 6,0 mm² - 12 mm lang - 500 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2076), 10 mm² - 18 mm lang - 100 Stück (CIMCO-Artikelnr. 18 2096), 16 mm² - 18 mm lang - 100 Stück (Cimco-Artikelnr. 18 2004).