Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Aderendhülsen-Streudose, nicht isoliert

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Aderendhülsen-Streudose, nicht isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 187600

  • Isolierte Aderendhülsen - Ja

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103114469

Sonepar Artikelnummer

121224605

Hersteller Artikelnummer

187600

Hersteller Typ

187600

Hersteller Artikel Nr.:

187600

Isolierte Aderendhülsen:

Ja

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Gehäusefarbe:

farblos

Mit transparentem Deckel:

Ja

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.100 kg

Die Aderendhülsen-Streudose enthält unisolierte Aderendhülsen in verschiedenen Größen. Die Aderendhülsen bestehen aus E-Kupfer, das für eine optimale Leitfähigkeit sorgt. Die Oberfläche ist mit einer 3 µm dicken Zinnschicht versehen. Das Set beinhaltet Aderendhülsen in den Größen 0,5 mm² x 6 mm (200 Stück), 0,75 mm² x 6 mm (300 Stück), 1 mm² x 6 mm (300 Stück), 1,5 mm² x 7 mm (300 Stück) und 2,5 mm² x 7 mm (200 Stück), um eine breite Palette von Kabelquerschnitten abzudecken. Die Aderendhülsen werden in einer transparenten Streudose geliefert, die eine einfache Entnahme und Aufbewahrung ermöglicht.