CIMCO - Akku-Bohrmaschine für Katiblitz-Antrieb, Geschwindigkeit regulierbar, 270g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 142350
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103423509
Sonepar Artikelnummer
120126497
Hersteller Artikelnummer
142350
Hersteller Typ
142350
Hersteller Artikel Nr.:
142350
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84791000
Gewicht:
0.270 kg
KatimexAkku-Bohrmaschinenantrieb für KatiBlitz und Kabelmax, der Antrieb für die Kabeleinziehgeräte KatiBlitz ermöglicht durch Anschluss an eine handelsübliche und auf der Baustelle ohnehin vorhandene Akku-Bohrmaschine das Komfortable motorische Einschieben der Glasfaserbänder in Leerrohre und Unterflurkanäle, besonders bei der Verkabelung langer Strecken zeigen sich die Vorzüge des Einschiebens ''auf Knopfdruck''. Die Geschwindigkeit ist individuell regulierbar. Gewicht nur 270 g


