Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-Cu, Normalausführung Presskabelschuh 90 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-Cu, Normalausführung Presskabelschuh 90 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183241

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Aluminium/Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103102428

Sonepar Artikelnummer

121088032

Hersteller Artikelnummer

183241

Hersteller Typ

183241

Hersteller Artikel Nr.:

183241

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Schmale Flanschausführung:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Ja

Längsdicht:

Ja

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Farbe:

grau

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.098 kg

AL-CU-Presskabelschuh 95 mm², Bolzen-Durchmesser M8, mit Kontaktfett und Stopfen. Aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank, längsdicht mit massiver CU-Anschraublasche.