Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-Cu, Normalausführung Pressverbinder 120 - 120 mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-Cu, Normalausführung Pressverbinder 120 - 120 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183444

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150 mm²

  • Reduzierter Al-Nennquerschnitt - 150 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103834442

Sonepar Artikelnummer

120537964

Hersteller Artikelnummer

183444

Hersteller Typ

183444

Hersteller Artikel Nr.:

183444

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

120 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

150 mm²

Reduzierter Al-Nennquerschnitt:

150 mm²

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Cu-Nennquerschnitt:

120 mm²

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Ja

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.103 kg

AL-CU-Pressverbinder aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank. Für Verbindungen von CU-Kabel nach DIN 48201, ALU-Kabel nach DIN 48201, Teil 1 und ALU-Seilen DIN EN 50182. Ausführung: Querschnitt AL rm/sm: 120 mm², Querschnitt AL se: 150 mm², Querschn.: 120 mm², Kennziffer AL: 22, Kennziffer CU: 20, AL: 14,7 mm, CU: 15,5 mm, Länge: 97 mm, Gewicht CU kg/100: 5,64, Gew. ges. kg/100: 10,28, Pressung- 7 mm: 3, Pressung- 5 mm: 6, VE/Stck.: 1.