CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 120qmm-M10, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183226
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4021103091654
Sonepar Artikelnummer
121021708
Hersteller Artikelnummer
183226
Hersteller Typ
183226
Hersteller Artikel Nr.:
183226
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
120 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
150 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.109 kg


