CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 120qmm-M8. DIN46329 Kontaktfett+Stopf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183243
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 22
Nennquerschnitt - 120 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103106129
Sonepar Artikelnummer
121130650
Hersteller Artikelnummer
183243
Hersteller Typ
183243
Hersteller Artikel Nr.:
183243
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
22
Nennquerschnitt:
120 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.109 kg


