CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 150qmm-M12, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183230
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4021103091548
Sonepar Artikelnummer
121021712
Hersteller Artikelnummer
183230
Hersteller Typ
183230
Hersteller Artikel Nr.:
183230
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
150 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
185 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
25
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.123 kg


