CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 150qmm-M8. DIN46329 Kontaktfett+Stopf.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183244
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Kennziffer - 25
Nennquerschnitt - 150 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103106143
Sonepar Artikelnummer
121130651
Hersteller Artikelnummer
183244
Hersteller Typ
183244
Hersteller Artikel Nr.:
183244
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Kennziffer:
25
Nennquerschnitt:
150 mm²
Oberflächenschutz:
blank
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Kennfarbe:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.125 kg


