CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 16qmm-M10, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183211
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103091302
Sonepar Artikelnummer
121021693
Hersteller Artikelnummer
183211
Hersteller Typ
183211
Hersteller Artikel Nr.:
183211
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
16 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
25 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
12
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg


