CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 240qmm-M12, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183236
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Standardartikel
EAN
4021103091364
Sonepar Artikelnummer
121021718
Hersteller Artikelnummer
183236
Hersteller Typ
183236
Hersteller Artikel Nr.:
183236
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
240 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
32
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.220 kg


