Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 25mm²/M12

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 25mm²/M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183912

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103839126

Sonepar Artikelnummer

120395454

Hersteller Artikelnummer

183912

Hersteller Typ

183912

Hersteller Artikel Nr.:

183912

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

25 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

35 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Werkstoff:

Aluminium/Kupfer

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

12

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

kurz

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

AL-CU-Presskabelschuhe aus E-Al und aus E-Cu gemäß EN 13600, blank, längsdicht mit massiver CU-Anschraublasche. Rohrabmessungen nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Zum Verschrauben von ALU-Verbindungen auf CU-Schienen. Für zugentlastete Verbindungen von AL-Kabeln nach DIN 48201, Teil 1 und AL-Seilen nach DIN EN 50182. Für rundgedrückte Sektorleiter. Querschnitt rm/sm: 25 mm², Querschnitt se: 35 mm², Bolzen-⌀: M12, Kennziffer: 12, D1: 6,8 mm, D2: 13 mm, B: 25 mm, L: 61 mm, Gew. ges. kg/100: 3, Pressung 7 mm: 2, Pressung 5 mm, 4, VE/Stck.: 10.