CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 25qmm-M10, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183213
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103091449
Sonepar Artikelnummer
121021695
Hersteller Artikelnummer
183213
Hersteller Typ
183213
Hersteller Artikel Nr.:
183213
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
12
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.024 kg


