CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 300qmm-M12, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183239
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12
Werkstoff - Aluminium/Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103091289
Sonepar Artikelnummer
121021721
Hersteller Artikelnummer
183239
Hersteller Typ
183239
Hersteller Artikel Nr.:
183239
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
300 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
12
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
34
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.234 kg


