CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 35qmm-M8, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183214
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4021103091500
Sonepar Artikelnummer
121021696
Hersteller Artikelnummer
183214
Hersteller Typ
183214
Hersteller Artikel Nr.:
183214
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
8
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
14
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.032 kg


