CIMCO - AL-CU Presskabelschuh 95qmm-M16, Kontaktfett+Stopfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 183225
Querschnittsform - rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE - 120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103091692
Sonepar Artikelnummer
121021707
Hersteller Artikelnummer
183225
Hersteller Typ
183225
Hersteller Artikel Nr.:
183225
Querschnittsform:
rund
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
120 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
16
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Schmale Flanschausführung:
Nein
Geeignet für Al/St-Seile:
Ja
Längsdicht:
Ja
Kennziffer:
22
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
Farbe:
grau
Isoliert:
Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.091 kg


