Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 185mm²/M10,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 185mm²/M10,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183641

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 185 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 240 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103836415

Sonepar Artikelnummer

120395427

Hersteller Artikelnummer

183641

Hersteller Typ

183641

Hersteller Artikel Nr.:

183641

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

185 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

240 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

28

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

kurz

Farbe:

sonstige

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.110 kg

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 185 mm², Querschnitt se: 240 mm², Bolzen-⌀: M10, Kennziffer: 28, D1: 18,3 mm, D2: 10,5 mm: A: 60 mm, B: 30 mm, L: 91 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 11, Pressung 7 mm: 3, Pressung 5 mm: 6, nach DIN: x, nach VE/Stck.: 1