Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 300mm²/M20,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 300mm²/M20,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183652

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 300 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 400 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103836521

Sonepar Artikelnummer

120395436

Hersteller Artikelnummer

183652

Hersteller Typ

183652

Hersteller Artikel Nr.:

183652

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

300 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

400 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

20

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

34

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

kurz

Farbe:

sonstige

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.174 kg

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 300 mm², Bolzen-⌀: M20, Kennziffer: 34, D1: 23,3 mm, D2: 21 mm: A: 70 mm, B: 38 mm, L: 103 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 17,4, Pressung 7 mm: 3, Pressung 5 mm: 8, nach DIN: x, nach VE/Stck.: 1