Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 50mm²/M10,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 50mm²/M10,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183618

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 50 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 70 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103836187

Sonepar Artikelnummer

120395417

Hersteller Artikelnummer

183618

Hersteller Typ

183618

Hersteller Artikel Nr.:

183618

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

50 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

70 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

10

Werkstoff:

Aluminium

Min. AWG-Größe:

1

Max. AWG-Größe:

00

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

16

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

kurz

Farbe:

sonstige

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.027 kg

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 50 mm², Querschnitt se: 70 mm², Bolzen-⌀: M10, Kennziffer: 16, D1: 9,8 mm, D2: 10,5 mm: A: 42 mm, B: 25 mm, L: 62 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 2,7, Pressung 7 mm: 3, Pressung 5 mm: 5, nach DIN: x, nach VE/Stck.: 1