Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 70mm²/M8,

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-Presskabelschuh DIN46329 70mm²/M8,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183622

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 70 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 95 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103836224

Sonepar Artikelnummer

120395418

Hersteller Artikelnummer

183622

Hersteller Typ

183622

Hersteller Artikel Nr.:

183622

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

70 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

95 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Werkstoff:

Aluminium

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Längsdicht:

Ja

Kennziffer:

18

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

Hülsenform:

kurz

Farbe:

sonstige

Isoliert:

Nein

Vorgefüllt mit Dichtmasse:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.035 kg

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 70 mm², Querschnitt se: 95 mm², Bolzen-⌀: M8, Kennziffer: 18, D1: 11,2 mm, D2: 8,4 mm: A: 52 mm, B: 25 mm, L: 72 mm, Gewicht per 100 St.~kg: 3,45, Pressung 7 mm: 3, Pressung 5 mm: 6, nach DIN: x, nach VE/Stck.: 1