Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Al-Pressverbinder, 16 RM/SM- 25 SE, CU-Bolzen Ø 6 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Al-Pressverbinder, 16 RM/SM- 25 SE, CU-Bolzen Ø 6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183671

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.180 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103098806

Sonepar Artikelnummer

121074539

Hersteller Artikelnummer

183671

Hersteller Typ

183671

Hersteller Artikel Nr.:

183671

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.180 kg

Aluminium Pressverbinder aus Verbundswerkstoff für die Kontaktierung von Aluminiumleitern und Cu-Klemmen. Rohrmass nach DIN 46329 - Werkstoff E-Al, Bolzen Cu ETP. 16 RM/SM- 25 SE, CU-Bolzen Ø 6 mm