Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Al-Pressverbinder, 35 RM/SM- 50 SE CU-Bolzen Ø 7 mm

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Al-Pressverbinder, 35 RM/SM- 50 SE CU-Bolzen Ø 7 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183673

  • Herkunftsland - PL

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.320 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103098868

Sonepar Artikelnummer

121074541

Hersteller Artikelnummer

183673

Hersteller Typ

183673

Hersteller Artikel Nr.:

183673

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.320 kg

Aluminium Pressverbinder aus Verbundswerkstoff für die Kontaktierung von Aluminiumleitern und Cu-Klemmen. Rohrmass nach DIN 46329 - Werkstoff E-Al, Bolzen Cu ETP. 35 RM/SM- 50 SE CU-Bolzen Ø 7 mm