Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - AL-Pressverbinder DIN46267 120mm²

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - AL-Pressverbinder DIN46267 120mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 183864

  • Querschnittsform - rund

  • Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM - 120 mm²

  • Nennquerschnitt Aluminium, SE - 150 mm²

  • Werkstoff - Aluminium

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103838648

Sonepar Artikelnummer

120395447

Hersteller Artikelnummer

183864

Hersteller Typ

183864

Hersteller Artikel Nr.:

183864

Querschnittsform:

rund

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:

120 mm²

Nennquerschnitt Aluminium, SE:

150 mm²

Werkstoff:

Aluminium

Anschluss als Cu-Bolzen:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Geeignet für Al/St-Seile:

Nein

Geeignet für Aldrey-Seile:

Nein

Ölstopp/Mittelsteg:

Nein

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.078 kg

AL-Pressverbinder DIN 46267, Teil 2 aus E-Al, blank. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Ausführung: Querschnitt rm/sm: 120 mm², Querschnitt se: 150 mm², Kennziffer: 22, Innen-⌀: 14,7 mm, Länge: 105 mm, Gewicht kg/100: 7,8, Pressung 7 mm: 3-3, Pressung 5 mm: 6-6, VE/Stck.: 1