Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Alles-Dicht-Spray, grau, 400 ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Alles-Dicht-Spray, grau, 400 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151052

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - sonstige

  • Inhalt - 400 ml

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103069196

Sonepar Artikelnummer

120930201

Hersteller Artikelnummer

151052

Hersteller Typ

151052

Hersteller Artikel Nr.:

151052

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

sonstige

Inhalt:

400 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38249996

Gewicht:

0.445 kg

Alles-Dicht-Spray, grau. Haftstarker, sprühbarer Kunststoff zur Abdichtung von Undichtigkeiten, speziell für das Abdichten feinster Risse und Nähte im Innen- und Außenbereich. Alles-Dicht-Spray ist überlackierbar, wasserfest und witterungsbeständig. Einsetzbar in den verschiedensten Anwendungen, wie an Abwasser- und Abflussrohren, Dachrinnen, Dächern und Fenstern. Haftet auf vielen Oberflächen, wie Metall, Kunststoff, Holz, Emaille, etc. und ist frei von Bitumen und Silikon. Sprühdose 400 ml.