Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Allround-Spray 400ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Allround-Spray 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151120

  • Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik

  • Funktion - Schutz/Schmierung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

4021103511206

Sonepar Artikelnummer

120119381

Hersteller Artikelnummer

151120

Hersteller Typ

151120

Hersteller Artikel Nr.:

151120

Einsatzbereich:

Elektronik/Mechanik

Funktion:

Schutz/Schmierung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34031910

Gewicht:

0.385 kg

Allround-Spray- Hochleistungs-Pflege- und Wartungsprodukt für alle Anwendungen in Industrie, Handwerk, Haushalt und Hobby, wirkt als Korrosionsschutz an Metallteilen, als Kriechöl (Rostlöser, Beseitigung von Quietsch- und Knarrgeräuschen), als Wasserverdränger, als Schmiermittel und als Reiniger (auch Öl, Fett, Teer und Kleberreste), hinterlässt einen lang haftenden Film, der nicht schmiert oder klebt. Ideale Anwendung in der Elektrotechnik und Elektronik als Anti-Kondensationsmittel auf Leiterplatten, als Kontaktspray bei Generatoren und Magnetschaltern. Sprühdose, 400 ml.