CIMCO - Allround-Spray 50 Ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151122
Einsatzbereich - Elektronik/Mechanik
Funktion - Schutz/Schmierung
Inhalt - 50 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4021103511220
Sonepar Artikelnummer
120395389
Hersteller Artikelnummer
151122
Hersteller Typ
151122
Hersteller Artikel Nr.:
151122
Einsatzbereich:
Elektronik/Mechanik
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
50 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
34031910
Gewicht:
0.063 kg


