Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CIMCO - Allround-Spray AT 44 mit PTFE 400ml

CIMCO
kopierenkopieren
CIMCO - Allround-Spray AT 44 mit PTFE 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 151000

  • Einsatzbereich - elektrische Verbindungen

  • Funktion - sonstige

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4021103510001

Sonepar Artikelnummer

120099875

Hersteller Artikelnummer

151000

Hersteller Typ

151000

Hersteller Artikel Nr.:

151000

Einsatzbereich:

elektrische Verbindungen

Funktion:

sonstige

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Nein

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Nein

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

34031910

Gewicht:

0.413 kg

Allround-Spray 400 ml AT 44 PTFE, Korrosionsschutz, Reinigung, Schmierung, Wasserverdrängung und Konservierung in einem Produkt. Verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Leitungen, verhindert Kriechströme, löst festgefressene Schrauben, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, reinigt Oberflächen. Hinterlässt einen hauchdünnen Film, der nicht klebt und keinen Staub anzieht.