CIMCO - Allzweck-Abfallsack, Inhalt 120l, 70µ, schwarz, 700x1100mm, 15Sack auf einer Rol

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145009
Werkstoff - LDPE
Farbe - schwarz
Inhalt - 120 l
Mit Zugband - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Rolle
Standardartikel
EAN
4021103128060
Sonepar Artikelnummer
121373342
Hersteller Artikelnummer
145009
Hersteller Typ
145009
Hersteller Artikel Nr.:
145009
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
schwarz
Inhalt:
120 l
Mit Zugband:
Nein
Materialstärke:
0.07 mm
Transparent:
Nein
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39232100
Gewicht:
0.780 kg
Der Allzweck-Abfallsack PLUS mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern ist besonders stabil und reißfest. Mit einer Materialstärke von 70 µm, in der Farbe Schwarz und den Abmessungen 700 x 1100 mm, besteht er aus vollständig recyclingfähigem LDPE und wird auf einer Rolle mit 15 Säcken geliefert.


