CIMCO - Allzweck-Abfallsack, Inhalt 120l, blau, 700x1100mm, 25 Sack auf einer Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 145001
Werkstoff - LDPE
Farbe - blau
Inhalt - 120 l
Mit Zugband - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103450017
Sonepar Artikelnummer
120119333
Hersteller Artikelnummer
145001
Hersteller Typ
145001
Hersteller Artikel Nr.:
145001
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Inhalt:
120 l
Mit Zugband:
Nein
Materialstärke:
0.08 mm
Transparent:
Nein
Breite:
700 mm
Länge:
1100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39232100
Gewicht:
1.850 kg
Allzweck-Abfallsack, Inhalt ca. 120l, aus recyclingfähiger Polyäthylen-Regenerat-Folie (LDPE), problemlose Verbrennung auf Deponien, da grundwasserneutrales Verhalten und keine Freisetzung von schädlichen Gasen oder Stoffen, besonders stabil und reißfest, wasserdicht, je 25 Sack (700 x1100 mm) auf 1 Rolle, Farbe blau


