CIMCO - Alpa-Gel 1.000 ML Zweikomponenten-Silikongel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151012
Werkstoff - sonstige
Menge - 1 ml
Bergbauzulassung - Nein
Nettogewicht - 1 g
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4021103510124
Sonepar Artikelnummer
120275954
Hersteller Artikelnummer
151012
Hersteller Typ
151012
Hersteller Artikel Nr.:
151012
Werkstoff:
sonstige
Menge:
1 ml
Bergbauzulassung:
Nein
Nettogewicht:
1 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39100000
Gewicht:
1.200 kg
Alpa-Gel - Die einfache Lösung um Kabelverbindungen vor Staub und Feuchtigkeit zu schützen (IP 68). Aushärtung der Gelmasse ist ein Entfernen jederzeit rückstandslos möglich. Das lösungsfreie 2-Komponeten-Silicongel im Mischungsverhältnis 1:1 und einer Durchschlagsfestigkeit von 20 KV/mm wird mit Mischbecher, Mischspachtel und Einweghandschuh in 2 verschiedenen Gebindegrößen geliefert. 1000 ml


